※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
ゼロスピルカプラ ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
相手側取付サイズ
R1/4
材質(シール)
ふっ素ゴム
注文コード
68561437
品番
ZEL-2S SUS FKM
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
相手側取付サイズ・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
用途
中圧用
流体
水・作動油・空気・ガス
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
125
使用温度範囲(℃)
-20~+180
材質(シール)
ふっ素ゴム
バルブ構造
両路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.3[54]
注意
※流体は、本体材質・シール材質によって異なります。
※使用可能な温度範囲は、使用条件により異なります。
商品説明動画
液だれが少ない流体継手ゼロスピルカプラ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
【日東工器】液だれ低減型 ゼロスピルカプラ
参考になった
【日東工器】ゼロスピルカプラ導入における改善事例
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった