bigborn(ビッグボーン)
半袖シャツ 606
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
サンドベージュ
サンドベージュ
アースグリーン
スモークグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
シルバーグレー
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68561456
品番
606
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ラフに着れタフに動けるハードワーク仕様。
色
サンドベージュ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
樹脂ボタン
種別
半袖シャツ
材質
ソフトサマーツイル
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
69
バスト(cm)
107
袖丈
半袖