曜日別特売
RK73G1ETTP4700C 1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470kΩ 0.1W ±0.25% KOA 68562570

1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470kΩ 0.1W ±0.25%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
公称抵抗値(Ω)4700
内容量1個注文コード68562570品番RK73G1ETTP4700C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37
販売価格(税別)
34

面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器
抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品
リフロー、フローはんだ付けに対応
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です)
AEC-Q200に対応(データ取得)

定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4700抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする