曜日別特売
JTE-NP1 NP型耐刃エプロン 特殊合金耐刃板製 ジェイウィン(J win) 68564355

JTE-NP1 NP型耐刃エプロン 特殊合金耐刃板製 ジェイウィン(J win) 68564355
JTE-NP1 NP型耐刃エプロン 特殊合金耐刃板製 ジェイウィン(J win) 68564355

NP型耐刃エプロン 特殊合金耐刃板製

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着注文コード68564355品番JTE-NP1
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

首掛けエプロン式で手早く装着できます
汚れても耐刃板を外して選択ができます
特殊合金の耐刃板は斬り付け・突き刺しにも安心です

仕様●サイズ:フリーサイズ●重量:約900g(エプロン含)●耐刃板材質:特殊合金●耐刃板寸法:355×365mm●エプロン:ナイロンツイル(ベージュ)アズワン品番67-2521-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする