曜日別特売
141L-AZ 特大帽ヘルメット 141L-AZ 谷沢製作所 68565323

特大帽ヘルメット 141L-AZ

(3件のレビュー)
当日出荷名入れ可当日出荷とは
内容量1個注文コード68565323品番141L-AZ
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

141グループのひと回り大きいタイプ。
デザイン性のある頂部と側面の流れるような形状が人気の前ひさしスタイル。
通常よりもひと回り大きな帽体サイズの特大型。
頭周56センチから65センチまでの範囲に対応。

種類アメリカンホワイト衝撃吸収ライナー付きひもタイプワンタッチ材質PC適合頭囲(cm)56~65トラスコ品番853-7234寸法(mm)303×227×161サイズ大型質量(g)460機能ワンタッチアゴひも名入れ使用区分墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68565323
2024-08-15
用途: 作業場所巡視時
電気・ガス・熱供給・水道業

頭が大きいほうなので支給されるものは小さく入らないものが多かったのですがこれはすんなり収まるので良いです。

対象商品 : 68565323
2020-09-18
用途: フォークリフトを操作する時
農・林・水産業

大きいサイズのヘルメットを探していたので、被りやすい。

対象商品 : 68565323
2014-07-09
用途: 建築現場への立ち入り
株式会社サニカ

社員の中に通常のヘルメットでは納まらない頭の者が居りました。
このままでは現場に入ることが出来ないので、どうしたものか考えておりました。
そこで本品を見つけることが出来ました。
彼の頭に違和感無く収まり、これで現場に彼を連れて行くことが出来ます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする