谷沢製作所
PC製アメリカンタイプヘルメット 189-GZ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68565621
品番
189-GZ
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
人気の前ひさし溝付きタイプ
色
グリーン
使用区分
墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用
材質
PC
ひもタイプ
ワンタッチ
適合頭囲(cm)
53~62
種類
アメリカン
寸法(mm)
277×220×145
サイズ
フリー
質量(g)
410
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し