WURTH ELEKTRONIK
RJコネクタダストキャップ 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
68566647
品番
726151002
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:RJ45 ダストキャップ●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コネクタ●シリーズ:WA-PCCA●コード番号:184-2359
アズワン品番
65-7543-69