SSCI-033954 Contaサーモグラフィー スイッチサイエンス 68567278

SSCI-033954 Contaサーモグラフィー スイッチサイエンス 68567278
SSCI-033954 Contaサーモグラフィー スイッチサイエンス 68567278
SSCI-033954 Contaサーモグラフィー スイッチサイエンス 68567278

Contaサーモグラフィー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68567278品番SSCI-033954
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Panasonic社の8×8の赤外線アレイセンサ(Grid-EYE)AMG8833を搭載したセンサモジュールです。このセンサの測定エリアは、センサ正面(上下左右約60度)の四角錘で、このエリアを8×8ピクセルに分割した2次元画像が得られます。各素子ごとの温度測定範囲は0℃~80℃です。本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。
※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。

スレーブアドレス
【I2Cスレーブアドレス】68hと"69h"から選択可能(7ビット表記)
【I2Cスレーブアドレスの初期値】68h(7ビット表記)
仕様割り込み出力端子、8×8の 赤外線アレイセンサにより2次元画像取得可能温度範囲(℃)検出温度:0~80(各素子)寸法(cm)基板:2×2検知距離(m)人検知が可能な距離:最長7入出力I2Cバスインターフェース動作電圧(V)3.3±0.3デバイス赤外線アレイセンサAMG8833
注意
※センサ保護のテープが貼られている場合には、使用する前に剥がしてください。
※I2Cバスのプルアップ抵抗について。本モジュールには、I2Cバスのプルアップ抵抗が搭載されていません。必要な場合は、基板表面のR2、R3に1608のチップ抵抗を適宜追加してください。
※I2Cスレーブアドレスの設定方法。本モジュールのI2Cスレーブアドレスは、基板表面のソルダージャンパーSJ1をH/Lのどちらかにショートすることで選択できます。
※センターパッドを"L"側に接続するとアドレス"68h"(出荷時はこちら)、"H"側に接続するとアドレス"69h"になります。また、センターパッドはH/Lのいずれかと必ず接続してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする