曜日別特売
LT-P51-OD-HD 墜落制止用器具用D環止め ツヨロン(藤井電工) 68568236

墜落制止用器具用D環止め

(3件のレビュー)
17日以内出荷17日以内出荷とは
深緑
穴数2
内容量1個注文コード68568236品番LT-P51-OD-HD
参考基準価格(税別)¥372販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

50mm幅用D環止め

材質ポリエチレン深緑適合50mm幅ベルト用質量(g)10穴数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68568227
2018-09-10
用途: 足場作業
Jトリム高知農・林・水産業

安全帯新調に伴ってD環等一式買い換えました。
脱着可能なランヤードにしたので、普段の作業ではカラビナ付けてビットをぶら下げます。
この値段でバッチリ大満足です。

対象商品 : 35094954
2017-03-18
用途: 樹木伐採
農・林・水産業

桜の木(古木)の枯れ枝伐採作業で使用しました。安全帯との色もあいたいへん気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 68568227
2017-06-30
用途: 斜面作業

普通に良い。普通に使用できた。特に問題はなかったかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする