曜日別特売
SC1438 Raspberry Pi AI Kit Raspberry Pi 68568450

SC1438 Raspberry Pi AI Kit Raspberry Pi 68568450
SC1438 Raspberry Pi AI Kit Raspberry Pi 68568450
SC1438 Raspberry Pi AI Kit Raspberry Pi 68568450

Raspberry Pi AI Kit

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68568450品番SC1438
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Raspberry Pi M.2 HAT+とHailo 8L AIアクセラレータのセット
Raspberry Pi M.2 HAT+に、Hailo 8L AIアクセラレータモジュールをバンドルした製品です。Raspberry Pi M.2 HAT+はRaspberry Pi 5のM.2 Mキーエッジコネクタに周辺機器を接続するための拡張ボードで、Hailo 8L AIアクセラレータモジュールはHailo Technologies社製の高性能AIプロセッサHailo 8Lを搭載したボードです。これによりRaspberry Pi 5上で優れた推論性能(最大13TOPS)を発揮させることができます。
Raspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoアクセラレータモジュールが自動的に検出され、NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。
・Raspberry Pi 5から採用された新しい拡張ボード規格「Raspberry Pi HAT+」に準拠
・Raspbrry Pi OSに標準で含まれるrpicam-apps(カメラ制御ソフトウェア群)でネイティブにサポート
・TensorFlow(Lite)、Keras、PyTorch、ONNXなどのAIフレームワークをサポート

セット内容M.2 HAT+ (FPCケーブル付き)、Hailo-8L AIモジュール(搭載済み)、短いネジ×8本、長いネジ×4本(Pi 5用の公式ケースに組み込む際に底面で使用)、スペーサー×4本インターフェース16mmスタッキングヘッダ動作温度範囲(℃)0~+50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする