コクヨ
レーザープリンタ&インクジェットプリンタ用はがき用紙(和紙)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(20枚)
注文コード
68570467
品番
KPC-W3630
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
落ち着いた風合いが美しい和紙に、定番の大札柄をあしらいました。印刷にも手書きにも対応しています。
サイズ
ハガキ
紙厚(mm)
0.265
紙厚(g/m
2
)
164
紙質
和紙
柄
無地
郵便番号欄
なし
印刷方式
両面
入数
20枚
適合プリンタ
カラーレーザープリンター、インクジェットプリンター