NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
K型パドルロッカスイッチ 単極双投 ON-(ON)PC端子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68570690
品番
A-15KP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
備考
操作部は別売となります。
極数
単極双投
定格
20mV~28V・0.1mA~0.1A
端子形状
PC端子
表示
【操作部】別売
操作部形状
別売
操作部色
別売
スイッチ特性
ON-(ON)