日本モレックス(molex)
4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーライトアングルタイプ8極(2個入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
68572038
品番
39291088
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
4.2
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
9
コネクタ形状
ライトアングル
ピン数(ピン)
8
入数(個)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応