曜日別特売
M5STACK-C008-B ATOM Matrix M5Stack 68572336

M5STACK-C008-B ATOM Matrix M5Stack 68572336
M5STACK-C008-B ATOM Matrix M5Stack 68572336
M5STACK-C008-B ATOM Matrix M5Stack 68572336

ATOM Matrix

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68572336品番M5STACK-C008-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

わずか24mm×24mmのサイズに5×5のRGB LEDを搭載したM5Stack
サイズはわずか24mm×24mmというM5Stackシリーズの中で最もコンパクトな開発モジュールです。M5StickCよりも多くのGPIOピンを持ち、小型の組み込みデバイス開発に適しています。メインコントローラにESP32-PICO-D4チップを採用しているので、Wi-Fi/Bluetooth、4 MBの内蔵SPIフラッシュメモリを利用できます。
ATOM Matrixは、5×5のRGBマトリックスLED、赤外線LED、IMUセンサ(MPU6886)、Grove互換インターフェースなどを備えています。RGBマトリックスLEDの下には汎用プログラマブルボタンがあり、入力インターフェースとして使用できます。USB Type-Cコネクタを使ってプログラムのアップロードや実行が可能です。裏面には基板取り付け用のM2ネジ穴が一つあります。

仕様【SoC】ESP32-PICOベース【プログラムプラットフォーム】Arduino、UIFlow寸法(mm)24×24×14質量(g)14センサーMPU6886 6軸センサインターフェースRGB LED(WS2812B) ×25、赤外線LED、プログラム可能なボタン、リセットボタン、GPIOピン ×6、Grove互換インターフェースメモリー【フラッシュ】4 MB動作温度0~40℃アンテナ2.4G SMDアンテナ:Proant 440入力電源(V)5/500mAUSBType-C
注意
※LEDの損傷を防ぐため、RGB LEDの明るさを制限してください。UIFlowでの上限は20です。
※ケーブルは含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする