曜日別特売
KJ-J14A4-10 インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(セミ光沢) コクヨ 68572874

インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(セミ光沢)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10枚)
サイズA4
内容量1袋(10枚)注文コード68572874品番KJ-J14A4-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

落ち着いた風合いのセミ光沢紙/オフセット印刷用紙のような落ち着いた色合いで、高画質画像もしっかり再現します。インク吸収性にも優れた、裏うつりやにじみに強いセミ光沢紙です。かさばらない薄手タイプ/紙厚0.14mmでかさばらないので、複数枚のメニューやチラシ、案内状に最適です。

サイズA4素材セミ光沢紙厚(mm)0.14入数10枚白色度(%)80程度適合プリンタインクジェットプリンター入数(枚)10紙厚(g/m2)118紙質セミ光沢印刷方式片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする