曜日別特売
KJ-D122L-20N インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢) コクヨ 68573172

インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1袋(20枚)
サイズ2L判
内容量1袋(20枚)注文コード68573172品番KJ-D122L-20N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

高画質写真を鮮明に再現/印画紙原紙を使用した上質な仕上がり。美しい光沢と高い白色度で思い出の写真をクリアに再現します。高級感漂う高光沢写真用紙/透明度をさらに高めた特殊コーティングにより、高級感あふれる高光沢の写真に仕上がります。

サイズ2L判素材高光沢紙厚(mm)0.27入数20枚白色度(%)98程度適合プリンタインクジェットプリンター入数(枚)20寸法(縦×横)(mm)178×127紙厚(g/m2)260紙質高光沢印刷方式片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68573172
2018-06-05
用途: デジカメ画像記録 ゴルフ 孫

性能についてはノープロブレムです。2L 20枚で¥723 税込で 1枚当たり¥36 なら 妥協できる価格ではあるが、もう一声安いと買いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする