曜日別特売
KJ-D11A4-50 インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢・厚手) コクヨ 68573337

インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢・厚手)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50枚)
サイズA4
内容量1袋(50枚)注文コード68573337品番KJ-D11A4-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高画質写真を鮮明に再現/印画紙原紙を使用した上質な仕上がり。美しい光沢と高い白色度で思い出の写真をクリアに再現します。しっかりとした厚手タイプ/紙厚0.29mmのしっかりとした厚みのある高光沢写真用紙。大切な写真を長く保存したい方におすすめです。

サイズA4素材高光沢紙厚(mm)0.29入数50枚白色度(%)98程度適合プリンタインクジェットプリンター入数(枚)50寸法(縦×横)(mm)297×210紙厚(g/m2)290紙質高光沢坪量(g/m2)290印刷方式片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68573346
2023-05-25
用途: 写真展提出
金融・保険業

やや厚みがあり額装時シワになりにくい、U字型出力プリンターでは難もある、ストレートタイプをお勧め

対象商品 : 68573355
2020-10-30
用途: 説明資料
製造業

B5版の写真用紙は店頭に置いてあるところが少ないため、重宝しています。

対象商品 : 68573321
2020-04-14
用途: 駐車場の名札
近藤工業株式会社不動産業

インクジェットで滲まずすぐに印刷できる用紙を探していました。雨や風ですぐに傷んでしまうのでコスパのよい、満足できるものに合えました。これからも是非この用紙を使用したいです。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする