KJ-D13L-60 インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢・薄手) コクヨ 68573452

インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢・薄手)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(60枚)注文コード68573452品番KJ-D13L-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高画質写真を色彩豊かに印刷/写真の印刷に最適な印画紙原紙を採用しているため、光沢感のある鮮やかな色調再現が可能です。かさばらない薄さ/0.19mmの薄さで、プレゼンテーション資料など多くの枚数を印刷する際に最適です。また場所を取らずにスリムに写真を保管することができます。

サイズL判紙厚(mm)0.19入数(枚)60寸法(縦×横)(mm)127×89紙厚(g/m2)195白色度(%)93程度印刷方式片面素材高光沢入数60枚適合プリンタインクジェットプリンター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする