KJ-G23A3-10 インクジェットプリンタ用紙 両面印刷写真用紙(光沢) コクヨ 68573531

インクジェットプリンタ用紙 両面印刷写真用紙(光沢)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10枚)注文コード68573531品番KJ-G23A3-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

写真画像を鮮やかに両面印刷/色彩を豊かに再現できる特殊コーティング。しっかりした厚みでシワになりにくく、カールや裏うつりしにくい両面光沢紙。豊富なサイズ展開/さまざまな用途に対応できるよう、豊富なサイズをご用意しました。

用途
幅広い用途に最適/光沢のあるパンフレットやPOPなど幅広い用途に最適です。
サイズA3紙厚(mm)0.25紙厚(g/m2)205白色度(%)89程度印刷方式両面素材光沢入数10枚適合プリンタインクジェットプリンター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68573556
2019-02-20
用途: デミオの整備記録印刷に
AKIO Works

デミオの整備記録を工程別写真入りで印刷するため
厚手の両面写真用紙を探していました。
両面に綺麗に印刷ができる写真用光沢紙。
厚めなので裏写りもないし、高画質で良いです。
両面光沢紙って他に選択肢が少ないのが残念ですね・・・

対象商品 : 68573556
2018-07-04
用途: 同級会の旅行の写真集
有限会社aimマーケティング

印刷品質も申し分なく、EPSONプリンタとの相性もよいようです。

対象商品 : 68573556
2017-09-06
用途: カタログの作成用
製造業

手頃な価格でまとまった枚数が入っており、両面が光沢になっているので、カタログ等に使いやすく、何度も購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする