bigborn(ビッグボーン)
半袖シャツ 476
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ロイヤルブルー×シルバーグレー
グリーン×シルバーグレー
ロイヤルブルー×シルバーグレー
ネイビー×シルバーグレー
シルバーグレー×ロイヤルブルー
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68573846
品番
476
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
『機動性』と『快適性』に優れ、夏の快適性をキープ。
体感-(マイナス)涼感服。
色
ロイヤルブルー×シルバーグレー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
樹脂ボタン、バックプリーツ、胸ポケット隠しボタン、胸ファスナー
種別
半袖シャツ
材質
強撚トロピカル
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
68
バスト(cm)
101
袖丈
半袖