476 半袖シャツ 476 bigborn(ビッグボーン) 68573864

半袖シャツ 476

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
ロイヤルブルー×シルバーグレー
内容量1枚注文コード68573864品番476
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

『機動性』と『快適性』に優れ、夏の快適性をキープ。
体感-(マイナス)涼感服。

ロイヤルブルー×シルバーグレーサイズM混率(%)ポリエステル80・綿20仕様樹脂ボタン、バックプリーツ、胸ポケット隠しボタン、胸ファスナー種別半袖シャツ材質強撚トロピカル肩幅(cm)48袖丈(cm)24着丈(cm)72バスト(cm)111袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする