Adafruit
LED Sequins Warm White
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68574025
品番
1758
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
小型LED 5個セット
220Ω抵抗がついています
寸法(mm)
4×9×2
色
ウォームホワイト
抵抗(Ω)
220
消費電力(mA)
50
穴間隔(mm)
7
LED
1206
入数(個)
5
動作電圧(V)
3~6