曜日別特売
KJ-W110-1 インクジェットプリンタ用紙 和紙 コクヨ 68574247

インクジェットプリンタ用紙 和紙

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10枚)
厚さ(mm)0.16
内容量1袋(10枚)注文コード68574247品番KJ-W110-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580

慶事関連の手紙や挨拶状などに最適です。コクヨのホームページからイラストや文例、テンプレートを無償でダウンロードできるサービスをご用意しました。顔料インク・染料インクの両方に対応します。

サイズA4厚さ(mm)0.16花霞坪量(g/m2)87.5入数10枚紙質和紙印刷方式片面
注意
※インクジェット用のコーティング処理はしていませんので、プリンタの機種によってはにじむことがあります。毛筆やペン書きも出来ますが、筆記具の種類によってはにじむ恐れがあります。和紙の製法上、用紙表面にまれにチリが見られる場合が有ります。また紙の厚みもバラツキがあります。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68574301
2023-02-11
用途: 大事な友人等へのお手紙
不動産業

洗練され更には品性の良い手紙用紙であり、大事な方への気持ちが伝わる。ただ、以前販売されていた同じ用紙を使った封筒が終売になったのは残念であり、販売元がセットで活用する良さを理解していないのは残念。

1が参考にしています
対象商品 : 68574301
2023-04-02
用途: のし紙の製作
製造業

商品のオーダーでのし紙希望の方に印刷しております。a4でもよいのですが、b5があるのもありがたいですね

対象商品 : 68574301
2021-10-24
用途: 挨拶状
製造業

納期が短くて助かりました。会社で使っていたので安心でした。

対象商品 : 68573741
2019-09-02
用途: 毛筆体の手紙など。
ソワール

高級な感じの紙で、たいへん良い品質です。
きれいに印刷できるので、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする