曜日別特売
KJ-V15 インクジェットプリンタ用名刺カード コクヨ 68574371

インクジェットプリンタ用名刺カード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
内容量1袋(100枚)注文コード68574371品番KJ-V15
参考基準価格(税別)¥6,410販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

高精細な両面印刷で名刺を簡単作成。

紙厚(mm)0.24面付10紙厚(g/m2)185白色度(%)88程度紙質マット印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55カット名称マイクロミシンカットシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68574387
2022-02-25
用途: ポップをつくるため
ひと・すまい・くらし一級建築士事務所建設業・工事業

使いやすいですし、色もきれいに出てよいと思います。ただ、少しずれるところがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする