コクヨ
カラーレーザー&カラーコピー用紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A3
A3
A4
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25枚)
注文コード
68576042
品番
LBP-FG1830
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
カラーレーザー・カラーコピー・モノクロレーザー・モノクロコピーで印刷可能です。両面光沢仕上げで、写真画像付きのパンフレットやリーフレット・企画書などを作成するのに最適です。
サイズ
A3
厚さ(mm)
0.13
白色度(%)
82程度
紙質
光沢紙
坪量(g/m
2
)
128
印刷方式
両面
入数
25枚
適合プリンタ
カラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー