曜日別特売
LBP-F32 カラーレーザー&カラーコピー用紙(厚紙用紙) コクヨ 68576286

カラーレーザー&カラーコピー用紙(厚紙用紙)

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB5
内容量1袋(100枚)注文コード68576286品番LBP-F32
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

こちらはレーザープリンター対応の厚紙用紙です。オフィスのプリンタはレーザープリンタが主流なので、オフィスでお使いいただける厚紙用紙です。ファイルの背紙や社内告知用のポスター、カード、資料の表紙、DM、新年会、忘年会などの景品交換のチケットなどアイディア次第で様々な用途に使用でき、かつオフィス内のプリンタで印刷まで完結できます。写真画像を両面印刷しても裏写りがないので店舗内での両面POPや飾り付けにも使用できます。
しっかりした厚みなので、ポスターやカード立て、ファイルの背紙などに最適です。

種別厚手坪量(g/m2)180厚さ(mm)0.22サイズB5白色度(%)98程度紙質厚紙用紙印刷方式両面入数100枚
注意
※用紙厚さ180g平米以上に対応する機種でお使いください。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: DMハガキとして使用
東洋羽毛北部販売株式会社製造業

1枚の大判ハガキとして以前から使用。両面カラーコピーで社内コピー機で対応でき、紙の厚さも丁度よい。

2025-02-04
用途: 賞状等のカラー印刷
その他業種

今まで会社の表彰関係の賞状用紙は印刷会社に注文していましたが、近年の物価高により単価が値上げされることになったことを機に、会社の複合機で印刷をしようということになり購入しました。キャノンの複合機を使用していますが、手差し設定でとても綺麗に印刷できました。カラーの部分も艶があり印刷会社のと比べても遜色ありません。100枚入ってこの金額はとてもありがたいです。

2025-04-03
用途: レーザー加工
株式会社 木田プラス建設業・工事業

今のところ名刺箱をレーザーカッターで加工するのに使用しているが、プリントの発色も綺麗で、レーザーカットした時みに折り線も程良く入るので、とても使いやすい

対象商品 : 68576261
2024-05-28
用途: ファイルの背紙

保存書類の背紙に使っています。安価な上に程よい厚さで重宝しています。
必ずコクヨブランド全品特別価格の日は見逃しません。

対象商品 : 68576261
2023-10-02
用途: 事務作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 68576261
2022-04-08
用途: ラベル等
ウエル株式会社医療・福祉・介護関連業

商品のラベル等に使用させてもらっています。
近くの店には在庫無しの時も有り助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 68576261
2022-01-20
用途: 名刺の印刷、クラフト製作
津田工務店建設業・工事業

以前にも使用していたので不安なく購入しました。
色調・表面光沢度等期待通りでした。

対象商品 : 68576261
2021-12-02
用途: お客様向け作業控えの印刷用に
自動車・二輪車・自転車関連業

程よい厚みで印字も綺麗でとても満足しています。
品質も良く価格も安価で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする