SAMTEC
USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
68579265
品番
MUSB-05-F-B-SM-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:200-0492
アズワン品番
65-7559-95