※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Vベルトプーリー 1歯 ボア25mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68579579
品番
TB SPA 63/1
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:25mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6710
アズワン品番
65-8042-35
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方