曜日別特売
TB SPA 85/3 Vベルトプーリー 1歯 ボア28mm Optibelt 68579588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 1歯 ボア28mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68579588品番TB SPA 85/3
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:28mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6728アズワン品番65-8045-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする