※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Vベルトプーリー 2歯 ボア32mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68579649
品番
TB SPB 140/1
参考基準価格(税別)
¥8,240
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:32mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6751
アズワン品番
65-8041-26
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方