※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Vベルトプーリー 4歯 ボア35mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68579816
品番
TB SPA 170/4
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:35mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6636
アズワン品番
65-8045-61
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方