※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6624
注文コード
68579825
品番
TB SPA 118/4
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6624
アズワン品番
65-8047-76
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方