※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Vベルトプーリー 5歯 ボア48mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6631
注文コード
68579904
品番
TB SPA 150/5
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6631
アズワン品番
65-8042-74
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方