曜日別特売
RDER71H683K0K1H03B セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.068μF MURATA(村田製作所) 68580517

セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.068μF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68580517品番RDER71H683K0K1H03B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62
販売価格(税別)
56
厚さ(mm)2.5寸法(mm)4.0×3.5定格電圧(V)50dc静電容量68000pF温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±10リード間隔(mm)5.0 ±0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする