MURATA(村田製作所)
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.68μF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68580526
品番
RDER71H684K2K1H03B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
仕様
静電容量変化率:±15%
使用温度範囲(℃)
-55~125
寸法L(mm)
5.5以下
定格電圧(V)
DC50
寸法T(mm)
3.15以下
寸法W(mm)
4.0以下
寸法W1(mm)
6
静電容量
0.68μF ±10%
温度特性
X7R(EIA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.5 ±0.05
動作距離の温度特性(℃)
-55~125
リード間隔(mm)
5.0 ±0.8