ミヤマ電器
押しボタンスイッチ 白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格
AC125V-1.0A
AC125V-1.0A
AC125V-3.0A
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68580858
品番
DS430-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
単極単投1回路A接点(ON)-OFF跳ね返り(モーメンタリ)のスイッチです。
パネルへの取り付けはスナップインタイプです。
極数
単極単投
定格
AC125V-1.0A
端子形状
はんだ端子
操作部形状
角形
操作部色
白
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
OFF-(ON)
操作部
表示なし