ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
小形ロッカスイッチ 2極 ON-OFF はんだ端子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68581086
品番
SLE210K-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
極数
2極
定格
AC125V-10AAC250V-10A
端子形状
はんだ端子
操作部形状
長方形
操作部色
黒
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルスナップイン
操作部
ON-OFF表示