ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
押しボタンスイッチ角10ボタン 白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68581129
品番
140007480246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
仕様
10角
適合機種
TP
色
白
タイプ
非照光タイプ
内容
カラーボタン