曜日別特売
788-114 インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入 ワゴジャパン 68583377

インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード68583377品番788-114
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

コーム型ジャンパバー、3ウェイ、絶縁

仕様●併用可能製品:レール / シャーシ端子台●コード番号:180-3067幅(mm)34.2ライトグレー高さ(mm)21.5質量(g)2.2定格電流(A)18深さ(mm)3.1コード180-3067アズワン品番65-8070-86絶縁性能絶縁併用可能製品レール/シャーシ端子台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする