NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
丸形非照光ボタン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
形名
AT-4036-M
注文コード
68585101
品番
AT-4036-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
形名
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
取付可能対象
(付属品専用)HB
色
(付属品専用)緑
外形寸法(mm)
7.4
形名
AT-4036-M
カテゴリー
付属品、ボタン 丸