バイオクラフト
エイトシェーカー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68585854
品番
BC-750
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪
ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
仕様
●テーブルサイズ(mm):幅319×奥行220●外寸(mm):幅319×奥行220×高135●搭載重量(kg):2kgまで(中央部搭載)●本体重量(kg):5.0●消費電力(VA):20●動作:水平8の字●振盪回転数(往復/min):10~50回●振幅巾(mm):前後左右各40移動●使用環境:0~50℃/湿度20~90%(結露なき事)
アズワン品番
67-0320-78