M2B-25AAP2 押しボタンスイッチ(M2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68586695

押しボタンスイッチ(M2シリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
端子形状プリント基板ストレート
プリント基板ストレート
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
プリント基板ライトアングル
プリント基板バーティカル
電流容量【1】1A 125V AC【2】1A 30V DC
【1】1A 125V AC【2】1A 30V DC
0.4VA MAX. 28V MAX.
操作部形状別売:丸5.1,丸7.5
極数2極双投
内容量1個注文コード68586695品番M2B-25AAP2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

押ボタンスイッチ(M2シリーズ)
PC基板専用の丸洗い洗浄形
マイクロスイッチ機構採用
繊維強化ポリアミドのケース
フラックス等の浸入をシャットアウト
EU-RoHS指令対応

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等仕様【プランジャ】A形極数2極双投使用温度範囲(℃)-30~85シリーズM2端子形状プリント基板ストレート接点仕様銀メッキ形名M2B-25AAP2取得規格UL【形名】M2B-25AAP2UL操作部形状別売:丸5.1,丸7.5機能動作ON-(ON) モーメンタリ寸法(縦×横×奥行)(mm)16.8×11.5×12.7(操作部除く、高さは基板上面)電流容量【1】1A 125V AC【2】1A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする