NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
押しボタンスイッチ(M2シリーズ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
端子形状
プリント基板バーティカル
プリント基板バーティカル
プリント基板バーティカル
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
プリント基板ライトアングル
プリント基板ストレート
電流容量
0.4VA MAX. 28V MAX.
0.4VA MAX. 28V MAX.
0.4VA MAX. 28V MAX.
【1】1A 125V AC【2】1A 30V DC
操作部形状
別売:丸5.1,丸7.5
別売:丸5.1,丸7.5
別売:丸8,丸10
極数
2極双投
単極双投
2極双投
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68586729
品番
M2B-25AAV4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
押ボタンスイッチ(M2シリーズ)
PC基板専用の丸洗い洗浄形
マイクロスイッチ機構採用
繊維強化ポリアミドのケース
フラックス等の浸入をシャットアウト
EU-RoHS指令対応
用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
仕様
【プランジャ】A形
極数
2極双投
使用温度範囲(℃)
-30~85
シリーズ
M2
端子形状
プリント基板バーティカル
接点仕様
金メッキ
形名
M2B-25AAV4
取得規格
UL【形名】M2B-25AAV4UL
操作部形状
別売:丸5.1,丸7.5
機能動作
ON-(ON) モーメンタリ
寸法(縦×横×奥行)(mm)
12.7×26.4×11.5(操作部除く、高さは基板上面)
電流容量
0.4VA MAX. 28V MAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応