EAO
キースイッチ キー 1袋 3個入
31-989.311
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
68587848
品番
31-989.311
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
標準ロック: DOM 311
仕様
●種類:スペアキー●併用可能製品:シリーズ31スイッチ●コード番号:175-7896
アズワン品番
65-7798-80