JST(日本圧着端子製造)
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストトップ型2極(10個入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
68589809
品番
B2B-EH-A*10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
形状
ベース付ポストトップ型
ピッチ(mm)
2.5
定格
250V AC・DC
ピン数(ピン)
2極
適合電線
AWG32~AWG22
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応