JST(日本圧着端子製造)
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型(両側ボス付)2極(10個入)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
68589915
品番
S02B-PASK-2*10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2
定格
250V-3A
コネクタ形状
ベース付ポストサイド型
ピン数(ピン)
2極
適合電線
AWG28~AWG22
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応