S4B-ZR*10 基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ピンサイド型4極(10個入) JST(日本圧着端子製造) 68590098

基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ピンサイド型4極(10個入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋注文コード68590098品番S4B-ZR*10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
ピッチ(mm)1.5定格50V-1Aコネクタ形状ベース付ピン/サイド型ピン数(ピン)4極適合電線AWG32~AWG26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする