※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68590385品番MY3M16-150LL6-M9BWL
参考基準価格(税別)¥59,950販売価格(税込)¥59,378販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など861種類から選べます他の種類を見る