MMXV0250K22500000200 ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF 日精電機[制御機器] 68590421

ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68590421品番MMXV0250K22500000200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

MMCタイプを更に、小型化した製品です。
自己回復作用があるため、信頼性に優れております。
外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。

形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする