スイッチ 押しボタンタイプ 黒 OFF-ON SPST(2P)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68591446 品番DS450-K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
極数単極単投 定格AC125V-3A、AC250V-1A 操作部形状丸型 操作部色 色(本体) 動作機能OFF-ON

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする